曜日別特売
SY3320-1YZ-C6 SY332 SMC 56764854

SY332

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード56764854品番SY3320-1YZ-C6
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする