曜日別特売
SY3440-5LOSE-01 SY344 SMC 56769912

SY344

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8 サブプレート付リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード56769912品番SY3440-5LOSE-01
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/8 サブプレート付切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする