曜日別特売
SY5120-5LOU-C8F-Q SY512 SMC 56789144

SY512

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード56789144品番SY5120-5LOU-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする