曜日別特売
SY5130-5ZF1-C4-NA SY513 SMC 56792495

SY513

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード56792495品番SY5130-5ZF1-C4-NA
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置シングル使用流体空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする