曜日別特売
SY5140-5WOZ-02-Q SY514 SMC 56795575

SY514

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法M8コネクタ:コネクタケーブルなし注文コード56795575品番SY5140-5WOZ-02-Q
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法M8コネクタ:コネクタケーブルなし切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする