エレコム
手作りステッカー/自動車・自転車専用/A4/透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56801493
品番
EDT-STCAS
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでオリジナルデザインの自動車用ステッカーが作れる!接着剤不使用素材で車体の塗装剥がれを起こさない、”自動車専用手作りステッカー”です。下地が活かせる透明タイプ。
セット内容
透明フィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部
寸法(mm)
210×297(フリーカット)
色
透明
No.
【お探しNo.】F58
紙厚(mm)
0.13(ラベル厚0.08)
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)