SY5240-2ME-02 SY524 SMC 56802313

SY524

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm注文コード56802313品番SY5240-2ME-02
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする