SY5240-5DO-02-Q SY524 SMC 56802487

SY524

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし注文コード56802487品番SY5240-5DO-02-Q
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする