SY7120-5MNZ-02-F2-Q SY712 SMC 56817783

SY712

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし注文コード56817783品番SY7120-5MNZ-02-F2-Q
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする