イケヒコ・コーポレーション
キッズ 寝具 ケット ピンク 80×140cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
56823055
品番
1192330222608
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
中綿入りの肌掛け布団になります。
側生地には肌触りのよりタオル生地を使用しています。
コンパクトに持ち運びラクラクいろいろなところで活躍するサイズ感。
ひざ掛け、ハーフケットとしてもご使用いただけます。
寸法(cm)
80×140
アズワン品番
60-0537-96
素材
【表地】パイル部=綿100% 【裏地】パイル部=綿100% 【中材】ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000