曜日別特売
- クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入 花王 56823177

- クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入 花王 56823177
- クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入 花王 56823177
- クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入 花王 56823177

クリアクリーンハブラシ歯間プラス コンパクトふつう 1ケース 72個入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース(72個)注文コード56823177品番-
参考基準価格(税別)¥18,840販売価格(税込)¥20,722
販売価格(税別)
18,838

フロス毛で詰まりやすい歯間までスッキリ。
独自の組み合わせ、毛先に球状毛と極細毛を採用。
球状の毛先だから、歯面の凸凹に密着、歯垢をごっそりかきとる。
極細毛が、すき間の奥の届きにくい歯垢まで、どんどんかき出す。
立体フロス毛が、歯間の奥まで届いて、つまった汚れをからめとる

硬さ普通ヘッド形状【長さ】コンパクト【幅】スタンダードアズワン品番69-0542-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする