曜日別特売
TK-444-1 キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミント プレジール 56823326

TK-444-1 キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミント プレジール 56823326
TK-444-1 キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミント プレジール 56823326
TK-444-1 キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミント プレジール 56823326
TK-444-1 キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミント プレジール 56823326

キーホルダーウォッチ 蓄光仕様 ミント

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード56823326品番TK-444-1
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

キーホルダータイプのナースウォッチです。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。
長針・短針・文字盤が蓄光仕様になっているので、暗いとことでも見やすくなっております。

材質【ケース】アロイ合金【風防】ミネラルガラス【裏蓋】ステンレス質量(g)約24全長(cm)約10.6電池SR626(※初回モニター用電池セット済)アズワン品番69-8323-86寸法(Φ×奥行D)(cm)Φ3.2×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする