曜日別特売
7663014 シャワーキャップ 筒型 マット白袋入 1箱 2000個入 VC工業 56823728

7663014 シャワーキャップ 筒型 マット白袋入 1箱 2000個入 VC工業 56823728
7663014 シャワーキャップ 筒型 マット白袋入 1箱 2000個入 VC工業 56823728

シャワーキャップ 筒型 マット白袋入 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード56823728品番7663014
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,398
販売価格(税別)
33,998

お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。
コンパクトに持ち運べて便利です。

材質包材:マットOP20/CP20寸法(mm)包材:40×100包材:白+ロゴ1色(黒)材質(本体)LDPE透明 0.018mmアズワン品番60-0546-41直径(inch)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする