KHW3P50 カルテホルダー A4ダブル 3ポケット付 50枚×2パック入 ハピラ 56823850

カルテホルダー A4ダブル 3ポケット付 50枚×2パック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(2パック×50枚)注文コード56823850品番KHW3P50
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,958
販売価格(税別)
13,598

ポケットが3つあり、検査結果などサイズが異なる書類も簡単に仕分けができます。
診察券も収納できる切り込み付です。

材質再生PP50%厚さ(mm)0.2クリアアズワン品番68-9427-32適合寸法(mm)見出し紙:108×18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする