曜日別特売
SY7260-5MOZE-C8 SY726 SMC 56825605

SY726

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード56825605品番SY7260-5MOZE-C8
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする