6.35X0.8-20 なまし銅管 NJT銅管 56826808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

なまし銅管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(20m)銅管径(Φmm)6.35注文コード56826808品番6.35X0.8-20
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている

用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可材質C1220T-O規格JIS H3300肉厚0.8銅管径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする