F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167

F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167
F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167
F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167
F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167
F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167
F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167
F1GA250962250 オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ) 56827167

オールマイティEL 31L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
62:レッド×ブラック
内容量1足注文コード56827167品番F1GA250962250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800

オールマイティEL 31L
脱ぐラク、履くラク、軽くラク。
シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。
足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。
独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。
広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。
このラクさを、是非体感してほしい。
軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。
足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。
ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能
カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。
ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット62:レッド×ブラックサイズ(cm)25規格JSAA先芯硬質樹脂標準質量(g/片足)約335(26cm)機能耐燃料油性、踵部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性、軽量、通気性、クッション性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)甲被タイプ紐タイプサイズレンジ24.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする