曜日別特売
227【ワケあり】 皮製 ジャンパー 富士グローブ 56827840

皮製 ジャンパー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着サイズ3L注文コード56827840品番227【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)アウトレット
¥13,9808,998

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります

商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズ3L特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別ジャンパー材質牛皮胸囲(cm)117袖丈(cm)60全長(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65449694
2024-01-21
用途: 溶接
建設業・工事業

溶接作業では火花による糸のほつれがあるので
少しでも外縫いがなくなれば嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする