曜日別特売
TR-STP019T-BL-10【ワケあり】 縦向きケース付き 名札首掛けストラップ トライメイト 56828190

縦向きケース付き 名札首掛けストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード56828190品番TR-STP019T-BL-10【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)アウトレット
¥999799

名札用ストラップ 縦向きクリアケース付きです。
名札を入れて直ぐ使えます。

用途名札ストラップとして商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブルーケース寸法(mm)約 82×114×1ストラップ長さ(cm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする