インダストリーコーワ
クラフトマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(50巻)
幅(mm)
150
注文コード
56828375
品番
60108【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
液だれしにくいクラフト紙のマスカーです。
用途
車両塗装用として
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
150
トラスコ品番
148-6747
質量(g)
210
折りたたみ寸法(mm)
72×72×150
折幅(mm)
150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
手で切断可能
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
0.01
色
黄
長さ(m)
35
テープ地色
黄