SST-AIS20D-OL SST-AIS20D KAIHOU 56837107 SST-AIS20D-OL SST-AIS20D KAIHOU 56837107 SST-AIS20D-OL SST-AIS20D KAIHOU 56837107

SST-AIS20D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56837107 品番 SST-AIS20D-OL
参考基準価格(税別)¥72,545 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D

用途通勤通学等 付属品簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器 ブレーキVブレーキ 全長(mm)1580 オリーブ フレーム 本体質量(kg)18.3 バッテリー5.8Ah リチウムイオンバッテリー スタンド片足スタンド タイヤサイズ20インチ 前幅(cm)56 変速変速無し
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする