XPP503-RD2 シャープペンシル オレンズ 0.3 ぺんてる 56838358

 

XPP503-RD2 シャープペンシル オレンズ 0.3 ぺんてる 56838358
XPP503-RD2 シャープペンシル オレンズ 0.3 ぺんてる 56838358

シャープペンシル オレンズ 0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(本体)ペールグリーン
内容量1本注文コード56838358品番XPP503-RD2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。

付属品消しゴム材質先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145ペールグリーン質量(g)10芯径(mm)0.3色(本体)ペールグリーングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする