ぺんてる
シャープペンシル オレンズ 0.2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(本体)
ダークグリーン
ホワイト
ダークグリーン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56838385
品番
XPP502-RD
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
付属品
消しゴム
材質
先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス
長さ(mm)
145
色
ダークグリーン
質量(g)
10
芯径(mm)
0.2
色(本体)
ダークグリーン
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応