XPP1005G2-RB シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.5 ぺんてる 56838428

 

XPP1005G2-RB シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.5 ぺんてる 56838428
XPP1005G2-RB シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.5 ぺんてる 56838428

シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(本体)レッド
内容量1本注文コード56838428品番XPP1005G2-RB
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ワンノックで書き出せる。極細の芯でも折れずに、長く書き続けられます。メタルグリップには従来のギザギザとしたローレットではなく、角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい、まるで指に吸い付くような握り心地を実現しました。

付属品消しゴム材質先金・グリップ・飾りリング:真鍮 軸:ABS クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145レッド質量(g)14芯径(mm)0.5色(本体)レッド繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする