曜日別特売
50-5842 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 56838550

50-5842 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 56838550
50-5842 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 56838550
50-5842 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 56838550
50-5842 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 56838550
50-5842 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 56838550

手提げ袋 未晒 クラフト 50枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×210×430
内容量1包(50枚)注文コード56838550品番50-5842
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅広くご利用いただける最もベーシックなマチ広タイプの手提げ袋です。

用途晒クラフト紙を使用しており、軽量です。クラフト素材の無地なので、ご使用いただきやすいシンプルさがあり、老若男女問わず、どなたでもご使用いただけます。材質未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙丸紐未晒クラフト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×210×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする