05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749

※使用例

05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749
05590sbt07r-n-m 空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子 56839749

空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セットサイズM【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ネイビー注文コード56839749品番05590sbt07r-n-m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット
身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
セット内容
・空調作業服 05590×1
・12V20000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ネイビーサイズM質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする