ミツエイ
ソフトスリー ボディソープアロエ 18kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56840126
品番
398637
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
さっぱり洗えて肌に優しい豊かでマイルドな泡で全身をスッキリ洗い上げます。
アロエエキス配合
仕様
業務用、ボディソープ
成分
水、ラウリン酸、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ミリスチン酸、水酸化K、グリセリン、ラウレス硫酸Na、パルミチン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、加水分解コラーゲン、BG、アロエフェロックス葉エキス、エタノール、塩化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、クエン酸、EDTAー4Na、緑3、香料
容量(kg)
18
液色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×300×295
アズワン品番
68-9503-81