TheraBand
セラチューブフォーエントリー レッド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56840300
品番
#TTE-12
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1mサイズでセラチューブトレーニングが初めての方でも始めやすい。
ベーシック:4段階の強度展開で、目的に合わせて選びやすい。
厚いラバーで耐久性に優れ、ハードトレーニングやヘビーユースに対応。
マニュアル付
材質
天然ゴム
色
レッド
直径(Φmm)×長さ(m)
7.2×1
アズワン品番
68-9811-36
強度
ミディアム