JET INOUE(ジェットイノウエ)
コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
運転席
助手席
運転席
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56840580
品番
571396
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,999
販売価格(税別)
¥
19,999
バスケットに入れる
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途
ボディパーツ
種別
運転席
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
車種
2t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します
※型式/年式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いでの返品、及び商品装着後のご返品は一切お断りしております。予めご了承ください