曜日別特売
571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589

571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589
571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589
571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589
571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589
571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589
571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589
571397 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840589

コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別助手席
内容量1個注文コード56840589品番571397
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,999
販売価格(税別)
19,999

コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル

用途ボディパーツ種別助手席材質樹脂クロームメッキ適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)車種2t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します
※型式/年式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いでの返品、及び商品装着後のご返品は一切お断りしております。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする