JET INOUE(ジェットイノウエ)
いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56840677
品番
510570
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,899
販売価格(税別)
¥
8,999
バスケットに入れる
いすゞ2t'23エルフ ローキャブ車用 3分割フロントバンパー(センター・コーナーRH/LH)と、ウォッシャー用フタ(ウォッシャーあり車用/なし車用)
センターはハイキャブ標準車にもご利用いただけます
用途
ボディーパーツ
種別
フロントバンパーセンター
材質
樹脂/クロームメッキ
取付
センター
取付方式
交換式
適合車種
いすゞ2t'23エルフローキャブ/ハイキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
注意
※ウォッシャー用フタは、ウォッシャーあり車(510581/510582)はノズル側に取付け、ウォッシャーなし車(510583/510584)はバンパー側に取付けします
※取付に必要な部品は純正品をご使用ください
※ハイキャブ車は取付け不可
※フロントバンパーセンター(510570)ハイキャブ標準車にもご利用いただけます