曜日別特売
510573 いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840695

510573 いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840695
510573 いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840695
510573 いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840695
510573 いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840695
510573 いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840695
510573 いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840695

いすゞ2t'23エルフ フロントバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別フロントバンパーLHコーナー
内容量1個注文コード56840695品番510573
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,799
販売価格(税別)
17,999

いすゞ2t'23エルフ ローキャブ車用 3分割フロントバンパー(センター・コーナーRH/LH)と、ウォッシャー用フタ(ウォッシャーあり車用/なし車用)
センターはハイキャブ標準車にもご利用いただけます

用途ボディーパーツ種別フロントバンパーLHコーナー材質樹脂/クロームメッキ取付LH(助手席側)取付方式交換式適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
注意
※ウォッシャー用フタは、ウォッシャーあり車(510581/510582)はノズル側に取付け、ウォッシャーなし車(510583/510584)はバンパー側に取付けします
※取付に必要な部品は純正品をご使用ください
※ハイキャブ車は取付け不可
※フロントバンパーセンタ(510570)ーはハイキャブ標準車にもご利用いただけます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする