曜日別特売
CP-940-1(10コイリ) チューブセパレーター 1パック 10個入 TAKIGEN(タキゲン) 56842497

チューブセパレーター 1パック 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード56842497品番CP-940-1(10コイリ)
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベット柵などに固定することで、患者様付近の混乱したチューブ状態を整理できます。
三方活栓の落下にも耐えられる保持力です。
金属不使用でMRIなどにも使用可能です。
面ファスナーによる固定で工具不要です。
面ファスナーには粘着材が付いているため、そのまま使用できます。
長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活及びチューブを交換する際に同時交換して下さい。
推奨チューブの外径はΦ2-3mmです。それ以外のサイズの使用は十分な検証を行い判断してください。※長時間使用すると保持力が弱まるため、三方活栓及びチューブを交換する際に同時交換してください。

材質【硬質スポンジ】PE(ポリエチレン)【補強パーツ】PE(ポリエチレン)【面ファスナー】ポリエステル寸法(mm)50×30×22アズワン品番69-5793-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする