004-42281 コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入 イワツキ 56844606

004-42281 コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入 イワツキ 56844606
004-42281 コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入 イワツキ 56844606
004-42281 コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入 イワツキ 56844606
004-42281 コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入 イワツキ 56844606
004-42281 コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入 イワツキ 56844606

コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(24個×64枚)注文コード56844606品番004-42281
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥15,310
販売価格(税別)
13,918

衛生的な使い捨てアルコールカット綿(容器タイプ)です。
手指・皮膚の洗浄・消毒。
カップ入りアルコール綿
部署や用途に応じた使いきりタイプ
アルコール含浸済みなので、開封後すぐに使用でき、手間が省けます。
いつでもフタを開けるだけで簡単に使用でき、持ち運びに便利です。
万能つぼの洗浄と消毒作業、アルコール綿の準備や片付け作業を削減・軽減できます。
必要時に必要量の使用ができるので、カット綿や薬液の使い残しによる廃棄と揮発による薬液追加の無駄を削減できます。
アルコール綿作成の材料費(資材代、洗浄代、滅菌代など)や労務費(作業時間、人件費など)を削減できます。

材質綿、日局エタノール、精製水寸法(cm)4×4アズワン品番69-9722-20各種認証30600DZX00231000医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする