DZ-AM11-CH ABSモール オーム電機 56844789

DZ-AM11-CH ABSモール オーム電機 56844789
DZ-AM11-CH ABSモール オーム電機 56844789
DZ-AM11-CH ABSモール オーム電機 56844789

ABSモール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
チョコ
長さ(m)1
適合電線VVF1.6×2C/3C
内容量1本注文コード56844789品番DZ-AM11-CH
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです

材質ABSチョコ長さ(m)1サイズ(号)1適合電線VVF1.6×2C/3C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする