DZ-AM02-M ABSモール オーム電機 56845017

DZ-AM02-M ABSモール オーム電機 56845017
DZ-AM02-M ABSモール オーム電機 56845017
DZ-AM02-M ABSモール オーム電機 56845017

ABSモール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミルキー
長さ(m)1.8
適合電線Φ5mmまで
内容量1本注文コード56845017品番DZ-AM02-M
参考基準価格(税別)¥228販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです

材質ABSミルキー長さ(m)1.8サイズ(号)0適合電線Φ5mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする