曜日別特売
DZ-AMT12-T テープ付ABSモール オーム電機 56845166

DZ-AMT12-T テープ付ABSモール オーム電機 56845166
DZ-AMT12-T テープ付ABSモール オーム電機 56845166
DZ-AMT12-T テープ付ABSモール オーム電機 56845166
DZ-AMT12-T テープ付ABSモール オーム電機 56845166

テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ブラウン適合電線VVF1.6×2C/3C注文コード56845166品番DZ-AMT12-T
参考基準価格(税別)¥328販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABSブラウン長さ(m)1.8サイズ(号)1適合電線VVF1.6×2C/3C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする