曜日別特売
DZ-AMT21-M/10P テープ付ABSモール オーム電機 56845245

DZ-AMT21-M/10P テープ付ABSモール オーム電機 56845245
DZ-AMT21-M/10P テープ付ABSモール オーム電機 56845245
DZ-AMT21-M/10P テープ付ABSモール オーム電機 56845245
DZ-AMT21-M/10P テープ付ABSモール オーム電機 56845245

テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)ミルキー適合電線VVF2.0×3C注文コード56845245品番DZ-AMT21-M/10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABSミルキー長さ(m)1サイズ(号)2適合電線VVF2.0×3C入数10本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56845245DZ-AMT21-M/10P60138876DZ-AMT209-M/10PDZ-AMT21-M/10P テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入 オーム電機 60138876テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入オーム電機1セット(10本)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする