曜日別特売
DZ-AMT11-CH テープ付ABSモール オーム電機 56845376

DZ-AMT11-CH テープ付ABSモール オーム電機 56845376
DZ-AMT11-CH テープ付ABSモール オーム電機 56845376
DZ-AMT11-CH テープ付ABSモール オーム電機 56845376
DZ-AMT11-CH テープ付ABSモール オーム電機 56845376

テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本チョコ適合電線VVF1.6×2C/3C注文コード56845376品番DZ-AMT11-CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥188

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABSチョコ長さ(m)1サイズ(号)1適合電線VVF1.6×2C/3C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56845376DZ-AMT11-CH60138718DZ-AMT109-CHDZ-AMT11-CH テープ付ABSモール 1号 91cm オーム電機 60138718テープ付ABSモール 1号 91cmオーム電機1本
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする