※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など98種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 定格電圧(V)
- DC24
- 管接続口径
- M5×0.8
- リード線取出方法
- グロメット:リード線長さ300mm
- 注文コード
- 56860763
- 品番
- SYJ5320-5GU-M5
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7