曜日別特売
SYJ7120-1DZ-01T-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56862547

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径NPTF1/8注文コード56862547品番SYJ7120-1DZ-01T-Q
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/8切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする