SYJ7123-3DZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56864367

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)管接続口径Rc1/8注文コード56864367品番SYJ7123-3DZ-01
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする