SYJ7123-5DO-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56864385

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径G1/8注文コード56864385品番SYJ7123-5DO-01F
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする