SYJ712-3MZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56864622

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数3定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)管接続口径Rc1/8注文コード56864622品番SYJ712-3MZ-01
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする