SMC
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
透明(素材色)
黒(半透明)
青(半透明)
透明(素材色)
緑(半透明)
白(半透明)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56877213
品番
TAU1065C-20-X100
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
色
透明(素材色)
材質
帯電防止ポリウレタン
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
10
使用流体
空気