VCH41-6D-10G 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 SMC 56890127

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
電圧(V)DC12
接続口径1
ポート数2
内容量1個注文コード56890127品番VCH41-6D-10G
参考基準価格(税別)¥55,830販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。

ポート数2電圧(V)DC12接続口径1切換方式N.C.リード線取出方法DIN形コネクタねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする