SMC
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56890145
品番
VCH42-6D-06G
参考基準価格(税別)
¥60,610
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
ポート数
2
使用流体
空気
電圧(V)
DC12
ねじの種類
油空圧用GねじISO1179-1準拠
接続口径
3/4
切換方式
N.O.
リード線取出方法
DIN形コネクタ
CADデータダウンロード