曜日別特売
VFR2410-2GS-01 5ポートソレノイドバルブ SMC 56954737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR2410-2GS-01

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
グロメット
注文コード
56954737
品番
VFR2410-2GS-01
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
管接続口径
Rc1/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする