- 減速比
- 15
- 種類
- -
- 最大トルク(N・m)
- -
- モータータイプ
- AZシリーズモーター
- 許容トルク(N・m)
- 24
- 軸の形状
- 電磁ブレーキ付
- ケース寸法(mm)
- 8
- 分解能
- 0.024°/パルス(1000P/R設定時)
- モーター取付角寸法(mm)
- 85
- 付加機能
- -
- 回転速度(r/min)
- 0~300
- ケーブル引出方向
- -
- ギヤヘッドの種類
- HPGギヤードタイプ
- ドライバ種類
- -
- 保持トルク(N・m)
- (通電時)15、(電磁ブレーキ)15
- 最大静止トルク(N・m)
- (励磁)24
- 入力電源(V)
- -
- 慣性モーメント(J(kg・m2))
- 1250×10-7
- 適合モーター
- AC電源入力仕様
- バックラッシ(arc.min.)
- 3(0.05°)