曜日別特売
VFS2200-5FA-01-Q 5ポートソレノイドバルブ SMC 56970347

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプリード線取出方法プラグイン注文コード56970347品番VFS2200-5FA-01-Q
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法プラグイン切換方式2位置ダブルねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする